Beli mesin heat press di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mesin HL Miter Saw SlidingDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :- 1 Unit Miter Saw Sliding 10" HL 255 + Dus beserta Kelengkapan- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- No Load Speed (rpm): 5000
- NRT-PRO Miter Saw+Slidingatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 1200.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 4500
- MultiPro Kompresor Angin Oillessatribut:
- Horse Power (HP/W): 1-750
- Delivery Air Time (L/minute): 150
- Dimensions (cm): 56x34x55
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Motor Protection: Thermal Fuse
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- POWERPACK Automatic Cup SealerDeskripsi:Mesin Segel Gelas Plastik CS-ZF07 Automatic Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
- POWERPACK Manual Cup SealerDeskripsi:Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- TORA Cup Sealeratribut:
- Capacity (cc): 400
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Carlton Automatic Cup Sealeratribut:
- Capacity(glass/hour): 300-400
- Power (W): 340
Daftar Harga mesin heat press Terbaru March 2026
| GETRA Mesin Press Gelas Plastik | Rp849.900 |
| Mesin HL Miter Saw Sliding | Rp1.499.900 |
| NRT-PRO Miter Saw+Sliding | Rp1.799.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Oilless | Rp2.299.900 |
| Mesin HL Staples (Mesin Paku Tembak) | Rp179.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| Mesin HL Kompresor Oilless | Rp1.199.900 |
| GETRA Oven Gas | Rp6.199.900 |
| POWERPACK Automatic Cup Sealer | Rp3.699.900 |
| POWERPACK Manual Cup Sealer | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/9eP104630338-1.jpg)
/P103067553-1.jpg)